Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
9X590762
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
Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-s
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9X590762
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro trapano (mm)
10
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X590762
EAN
4015448571629
UBB
500751641993
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000860990
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare