Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
6U183851
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 39.5 mm HSS file ground MK4 A
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6U183851
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
349
Diametro trapano (mm)
39.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6U183851
EAN
4015448575962
UBB
500751681098
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000861731