text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.25 mm HSS profile ground MK2


HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Numero articolo 7I686312
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 135
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 233
Diametro trapano (mm) 18.25
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 135
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Numeri di articolo

Numero articolo 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000861664
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.