text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6 mm HSS profile ground cylinder sha


Numero articolo 2D880159
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 91
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 139
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 91
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 2D880159
EAN 4015448572312
UBB 500751648196
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000861060
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.