text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6.3 mm HSS file ground cylinder s


Numero articolo 3N567776
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 97
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 148
Diametro trapano (mm) 45722
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 97
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 3N567776
EAN 4015448572350
UBB 500751648436
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000861063
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.