Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2S847640
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.9 mm HSS file ground cylinder s
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2S847640
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
87
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
132
Diametro trapano (mm)
45904
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
87
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2S847640
EAN
4015448572190
UBB
500751647024
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000861049