text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 6.8 mm HSS file ground cylinder s


Numero articolo 0K220665
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 109
Diametro trapano (mm) 45875
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 0K220665
EAN 4015448584124
UBB 500751749663
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000863839
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.