Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
1H858621
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 5.1 mm HSS file ground cylinder s
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1H858621
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
52
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
86
Diametro trapano (mm)
45662
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
52
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H858621
EAN
4015448584063
UBB
500751749093
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000863822