text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Numero articolo 1O354944
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 86
Diametro trapano (mm) 5
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 1O354944
EAN 4015448582243
UBB 500751737114
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000862991
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.