Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
3O016673
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 4.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3O016673
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
47
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro trapano (mm)
45781
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
47
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3O016673
EAN
4015448582229
UBB
500751737031
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000862990