text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 3.2 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Numero articolo 1P070066
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 117
Diametro trapano (mm) 45785
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 1P070066
EAN 4015448581673
UBB 500751732081
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000862790
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.