Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
3Y817873
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.4 mm HSS profile ground cylinder s
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3Y817873
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
75
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
117
Diametro trapano (mm)
45755
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
75
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Y817873
EAN
4015448996972
UBB
500751612523
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000860484
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare