text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numero articolo 6I945844
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numeri di articolo

Numero articolo 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860456
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.