text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.5 mm HSS profile ground cylinder s


Numero articolo 8U665853
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 57
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 93
Diametro trapano (mm) 45782
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 57
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 8U665853
EAN 4015448996651
UBB 500751609651
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860455
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.