text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.3 mm HSS profile ground TiN cylind


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numero articolo 6R597967
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 36
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 65
Diametro trapano (mm) 45719
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 36
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numeri di articolo

Numero articolo 6R597967
EAN 4015448636373
UBB 500751697011
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000862133
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.