text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm HSS profile ground offset shan


Numero articolo 8T012871
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 45790
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale

Numeri di articolo

Numero articolo 8T012871
EAN 4015448995883
UBB 500751602623
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860159
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.