text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 7.7 mm HSS-Co5 cy


Numero articolo 6Q631011
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 117
Diametro trapano (mm) 45907
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q631011
EAN 4015448998525
UBB 500751626499
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860679
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.