Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
5U801418
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.6 mm HSS-Co5 cy
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5U801418
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5U801418
EAN
4015448998310
UBB
500751624585
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000860660
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare