Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
5H231409
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.5 mm HSS-Co5 cy
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5H231409
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro trapano (mm)
45782
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5H231409
EAN
4015448998259
UBB
500751624098
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000860655