text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 1 mm HSS-Co5 cyli


Numero articolo 1W011694
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 18
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 40
Diametro trapano (mm) 45778
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 18
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 1W011694
EAN 4015448997818
UBB 500751620039
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.