Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8U863226
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8U863226
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro trapano (mm)
4
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
22
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8U863226
EAN
4015448576273
UBB
500751683722
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000861765