Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
7N650085
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank extra-short
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7N650085
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
12
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro trapano (mm)
2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
12
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7N650085
EAN
4015448995012
UBB
500751594887
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000860020