Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
3W880220
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
TECWERK Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3W880220
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
8
Diametro nominale (mm)
3.15
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
60
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
8
Diametro nominale (mm)
3.15
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
60
Forma del gambo
Altro
Direzione di taglio
Right
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3W880220
EAN
4015448635789
UBB
500751687947
UNSPSC
27112801
Nr articolo produttore
2000861807