Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9V930890
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9V930890
Lunghezza totale (mm)
220
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
45778
Dimensione del collegamento (mm)
45722
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.025
Adatto per l'estensione
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
220
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
45778
Dimensione del collegamento (mm)
45722
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.025
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
3
Con scala
SÌ
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9V930890
EAN
4015448967347
UBB
500751358432
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2000821698