text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tool extension DIN 377 SQUARE 9 mm zinc M13-16


Numero articolo 8O889744
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 10
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Chiave quadrata (mm) 45782
Filettatura sinistrorsa No

Numeri di articolo

Numero articolo 8O889744
EAN 4015448598824
UBB 500751888834
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867922
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.