text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 2181 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) 2-part


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numero articolo 8F042529
Numero di parti 2
Diametro nominale (mm) 5.25-5.25
Dimensione della filettatura (metrica) 45814
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di parti 2
Diametro nominale (mm) 5.25-5.25
Dimensione della filettatura (metrica) 45814
marca Tecwerk

Descrizione

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numeri di articolo

Numero articolo 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867056
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.