text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 7 mm blade length 125 mm wooden handle round blad


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Numero articolo 6Z174738
Lunghezza totale (mm)
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 7
Spessore della lama (mm) 45689
Materiale maniglia Legna
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 225
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 7
Spessore della lama (mm) 45689
Materiale maniglia Legna
Tipo di albero Girare
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
marca Tecwerk

Descrizione

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z174738
EAN 4015448817949
UBB 500751390351
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2000827004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.