text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 3.5 mm blade length 75 mm wooden handle round bla


Numero articolo 2C912881
Lunghezza totale (mm)
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 45780
Spessore della lama (mm) 0.6000000000000001
Materiale maniglia Legna
Tipo di albero Girare
Materiale della lama Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 170
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 45780
Spessore della lama (mm) 0.6000000000000001
Materiale maniglia Legna
Tipo di albero Girare
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 2C912881
EAN 4015448970798
UBB 500751390013
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2000827001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.