text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Screwdriver cutting edge width 14 mm blade length 250 mm wooden handle round bla


With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Numero articolo 0P594076
Lunghezza totale (mm)
Lunghezza della lama (mm) 250
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 45779
Materiale maniglia Legna
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 390
Lunghezza della lama (mm) 250
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 45779
Materiale maniglia Legna
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
marca Tecwerk

Descrizione

With wooden handle. Through-handle blade made of tempered special steel with hex bolster. Bright chrome-plated. With leather cap. Burnished cutting edge For slotted head screws

Numeri di articolo

Numero articolo 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2000827008
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.