Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2N311392
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
Tecwerk Power drill wood bit diameter 6.0 mm overall length 93 mm CV steel
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps
Descrizione completa
Numero articolo
2N311392
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
6
Sistema di presa
Altro
Adatto per legno
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro trapano (mm)
6
Diametro dell'albero (mm)
6
Sistema di presa
Altro
Adatto per legno
SÌ
Materiale di taglio
Chrome-vanadium steel
Forma del gambo
Cylindrical
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps
Numeri di articolo
Numero articolo
2N311392
EAN
4015448582724
UBB
500751741983
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
2000863106
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare