text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR


Numero articolo 5U320588
Lunghezza totale (mm) 395
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20-100
Dimensione del collegamento (mm) 45789
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 395
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 20-100
Dimensione del collegamento (mm) 45789
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Con scala
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 5U320588
EAN 4015448967378
UBB 500751358762
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2000821703
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.