text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Numero articolo 0X027859
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro nominale (mm) 6
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 90
Direzione di taglio Right
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro nominale (mm) 6
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 90
Direzione di taglio Right
marca Tecwerk

Descrizione

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000865813
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.