text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Numero articolo 2I040495
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro nominale (mm) 6
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 120
Direzione di taglio Right
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 66
Diametro nominale (mm) 6
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 120
Direzione di taglio Right
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Numeri di articolo

Numero articolo 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Nr articolo produttore  2000860086
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.