Macchina alesatrice
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
Alesatori
Macchina alesatrice
6Z718171
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
Tecwerk NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 5 mm HSS-Co
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6Z718171
Lunghezza totale (mm)
86
Diametro dell'albero (mm)
5
Diametro nominale (mm)
45782
Lunghezza di lavoro (mm)
23
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
marca
Tecwerk
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
86
Diametro dell'albero (mm)
5
Diametro nominale (mm)
45782
Lunghezza di lavoro (mm)
23
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z718171
EAN
4015448586432
UBB
500751769612
UNSPSC
23171610
Nr articolo produttore
2000865306
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare