text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m


Numero articolo 3G226236
Spessore della parete (mm) 45781
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 20
Materiale della parete interna NBR/PVC
Diametro nominale 3/4 di pollice (20)
Pressione minima di scoppio (bar) 60
Colore della parete esterna Black
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 45781
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 20
Materiale della parete interna NBR/PVC
Diametro nominale 3/4 di pollice (20)
Pressione minima di scoppio (bar) 60
Colore della parete esterna Black
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 3G226236
EAN 4015448944799
UBB 500751170803
UNSPSC 40142009
Nr articolo produttore  2000310031
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.