Frese
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
Fresatura
Frese
7W834585
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
Tecwerk Milling pin ZYA stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7W834585
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7W834585
EAN
4015448599197
UBB
500751890970
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868055