text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin ZYA dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Numero articolo 5V670428
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio Altro
Con albero
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 5V670428
EAN 4015448599708
UBB 500751895508
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  2000868644
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.