Frese
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
Fresatura
Frese
0U559008
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
Tecwerk Milling pin WRC stainless steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0U559008
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0U559008
EAN
4015448599227
UBB
500751891218
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868058