Frese
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
Fresatura
Frese
3X734653
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
Tecwerk Milling pin WRC special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide c
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3X734653
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3X734653
EAN
4015448611301
UBB
500751898247
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868769