Frese
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
Fresatura
Frese
8X815414
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
Tecwerk Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8X815414
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8X815414
EAN
4015448599821
UBB
500751896670
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868703