Frese
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
Fresatura
Frese
5B324817
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
Tecwerk Milling pin RBF special steel dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm carbide cr
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5B324817
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B324817
EAN
4015448600053
UBB
500751898650
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868773
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare