Frese
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
Fresatura
Frese
9Q525951
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
Tecwerk Milling pin RBF dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9Q525951
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
43
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
43
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q525951
EAN
4015448599500
UBB
500751893784
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868317