Frese
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
Fresatura
Frese
5G748470
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
TECWERK Milling pin RBF dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5G748470
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5G748470
EAN
4015448599784
UBB
500751896266
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868683