Frese
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
Fresatura
Frese
9L982767
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
TECWERK Milling pin KEL dm 8 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9L982767
Forma della testa
Cono appuntito
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cono appuntito
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
Altro
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
SKM
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9L982767
EAN
4015448599913
UBB
500751897413
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000868761
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare