text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Confezionato per 1

Descrizione

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Numeri di articolo

Numero articolo 7P701869
EAN 4015448819134
UBB 500751864579
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.