text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numero articolo 8W201689
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Filetto di gas
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Filetto di gas
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 16
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numeri di articolo

Numero articolo 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867945
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.