text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Numero articolo 4Y039590
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Filetto di gas
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Filetto di gas
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867505
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.