text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Confezionato per 1

Descrizione

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numeri di articolo

Numero articolo 6X036205
EAN 4015448598589
UBB 500751886770
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867898
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.