text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numero articolo 8E812470
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numeri di articolo

Numero articolo 8E812470
EAN 4015448818755
UBB 500751854919
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867388
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.