text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numero articolo 9O372302
marca Tecwerk
Confezionato per 1

Specifiche

marca Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numeri di articolo

Numero articolo 9O372302
EAN 4015448818519
UBB 500751848259
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867291
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.